品番 : EA949HS-105
品名 : M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム
仕様
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | RA-50 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など | 高さ | 27mm |
| ねじサイズ | M10×25mm | 下方向支持荷重 | 1370N |
| 下方向ばね定数 | 670N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |
| 六角ナット、スプリングワッシャー各1個付 | |||
| 構造が簡単で取付けも容易です。 | |||
| 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。 | |||
| 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/23 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
