品番 : EA949HS-194
品名 : M4/11mm [軽量用]防振ゴム
カタログ訂正
26/02/24 下方向ばね定数の訂正。誤:21N/mm、正:30N/mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | KQ-27 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 事務機器、空調装置、電子機器、 小型発電機、その他軽量機器 |
高さ | 11mm |
| 穴サイズ | M4 | 支持荷重 | 25N |
| ばね定数 | 30N/mm | ゴム材質 | クロロプレンゴム |
| ばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。 | |||
| 継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 | |||
| 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 | |||
| ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HS-194 M4/11mm [軽量用]防振ゴム |
| EA949HS-195 M6/15mm [軽量用]防振ゴム |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
