品番 : EA949HS-221
品名 : 32x 70mm/φ11mm [吊形]防振ゴム
仕様
| メーカー | 倉敷化工 | 型番 | RF-22S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 冷暖房機器、パッケージ形エアコン、 ファンコイルユニット、換気装置、 ポンプ、送風機、ダクト、 その他の装置の懸垂支持 |
許容荷重 | 230N |
| ばね定数 | 59N/mm | ゴム材質 | 天然ゴム |
| 吊形防振ゴムは配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 | |||
| 防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 | |||
| 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。 | |||
| 吊りボルトにダブルナットの取り付けが可能で、国土交通省仕様を満足しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/10 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0038ページ 1126ページ 1234ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
