詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-271

品名 : 300x300x 8mm 防振パッド(キャンバスなし)

仕様

型番 IP1001 サイズ 300×300×8(H)mm
ゴム材質 CR 許容圧縮応力 1N/m㎡
機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。
砂・フェルト・コルクなどに比べ防振、防音効果に優れます
必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
追加説明
カタログ価格

5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1235ページ
バリエーション一覧
EA949HS-271 300x300x 8mm 防振パッド(キャンバスなし)
EA949HS-272 300x300x 8mm 防振パッド(キャンバス入り)
EA949HS-273 305x305x20mm 防振パッド(キャンバスなし)
メイン画像
  • 表面形状
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top