詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-334

品名 : 32mmx25m 銅管用バンド・防振バンド用ゴム

仕様

メーカー アカギ 型番 A10307-0035
サイズ 幅:32mm
長さ:25m
厚み:3mm
重量 約4.6kg
材質 EPDM
銅管用バンド用、防振バンド用のゴム。
はめこみタイプ
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/15 07:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1173ページ
バリエーション一覧
EA949HS-333 25mmx25m 銅管用バンド・防振バンド用ゴム
EA949HS-334 32mmx25m 銅管用バンド・防振バンド用ゴム
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top