詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HS-347A

品名 : 100x100x25mm 防振ダンパー(青/50-80kg未満)

仕様

メーカー エクシール 型番 GD01-33006
商品名 ゲルダンパー サイズ(mm) 縦:100
横:100
適正荷重(kg) 50~80
厚み(mm) 25 材質 ポリウレタン
硬度 アスカ―C30 防振周波数 24.4~
非粘着
ハイパーゲルを厚く成型した防振ブロックです。
振動する機器の脚に設置、または精密機器などの下に敷いていただくことで振動を抑えることができます。
素材は方向性がないため、垂直方向でも水平方向でも同等の振動吸収効果があります。
【設置前のご注意】
・ゲルダンパーは精密機器を床などからの振動から守る/振動機器からの振動を床に伝えないようにするための商品です。用途以外の使い方はしないでください。
・屋外での使用は材料の劣化が激しいため、屋内でご使用ください。
・60℃以上の熱がかかる場所でのご使用はできません。
・設置する床面をキレイに清掃してから設置してください。
・水平な乾いた床にご使用ください。設置する床が濡れていると、ゲルが滑り危険です。
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/09/20 09:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1285ページ
バリエーション一覧
EA949HS-341A 50x 50x25mm 防振ダンパー(黒/2-10kg未満)
EA949HS-342A 50x 50x25mm 防振ダンパー(青/10-20kg未満)
EA949HS-344A 50x 50x25mm 防振ダンパー(赤/30-50kg未満)
EA949HS-346A 100x100x25mm 防振ダンパー(黒/10-50kg未満)
EA949HS-347A 100x100x25mm 防振ダンパー(青/50-80kg未満)
EA949HS-348A 100x100x25mm 防振ダンパー(緑/80-120kg未満)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージ(カラー:赤)です
  • ※画像はイメージ(カラー:緑)です
  • ※画像はイメージ(カラー:緑)です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top