品番 : EA949HW-12
品名 : 112x127mm/110-145mm/1400kg アジャスト脚(SUS)
仕様
| 全長 | 110~145mm | 座板サイズ | 127×112mm |
|---|---|---|---|
| ねじ穴 | φ5.5mm×3ヶ所 | 最大荷重 | 1400kg |
| 重量(g) | 565 | 材質 | 本体:SUS304 アジャスト:SUS304、鉄 座板:SUS430 |
| 耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1101ページ 1708ページ | ||||
