詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949HW-23

品名 : 90x 90mm/130-160mm/1400kg アジャスト脚(SUS)

仕様

全長 130~160mm 座板サイズ 90×90mm
ねじ穴 φ6mm×4ヶ所 最大荷重 1400kg
重量(g) 650 材質 本体:SUS304
アジャスト:SUS304、鉄
座板:SUS430
耐久性が高く、容易に高さの調整を行うことが可能です。
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1101ページ 1708ページ
バリエーション一覧
EA949HW-21 90x 90mm/ 90-125mm/1400kg アジャスト脚(SUS)
EA949HW-22 90x 90mm/110-145mm/1400kg アジャスト脚(SUS)
EA949HW-23 90x 90mm/130-160mm/1400kg アジャスト脚(SUS)
EA949HW-24 90x 90mm/140-190mm/1400kg アジャスト脚(SUS)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top