品番 : EA949HW-73
品名 : φ40mm/W3/4"x 90mm アジャスト脚(ステンレス製)
仕様
| 全長(mm) | 90 | ねじサイズ | W3/4”×73mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ(mm) | 2.54 | ボール径 | φ40mm |
| 材質 | SUS430 | 重量(g) | 165 |
| ボルトネジ山はW3/4”×10です。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 20:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1101ページ 1708ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949HW-71 φ40mm/W3/4"x 51mm アジャスト脚(ステンレス製) |
| EA949HW-72 φ40mm/W3/4"x 76mm アジャスト脚(ステンレス製) |
| EA949HW-73 φ40mm/W3/4"x 90mm アジャスト脚(ステンレス製) |
