品番 : EA949JB-11
品名 : 波型スプリングロールピンセット
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 2×10mm(50) 2×20mm(50) 3×20mm(30) 3×40mm(30) 4×20mm(20) 4×25mm(18) 4×40mm(18) 5×25mm(15) 5×40mm(12) 5×50mm(12) 6×25mm(12) 6×40mm(10) 6×50mm(10) 8×25mm(10) 8×40mm(6) 8×50mm(6) |
材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 表面処理 | テンパーカラー | 硬度 | HRC45~53 |
| ケースサイズ | 207×145×40mm | 重量 | 866g |
| 鉄製・波形ロールピンのセット組です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JB-12 : 波型スプリングロールピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
