詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JB-12

品名 : 波型スプリングロールピンセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
2×10mm(50)
2×20mm(50)
3×20mm(30)
3×40mm(30)
4×20mm(20)
4×25mm(18)
4×40mm(18)
5×25mm(15)
5×40mm(12)
5×50mm(12)
6×25mm(12)
6×40mm(10)
6×50mm(10)
8×25mm(10)
8×40mm(6)
8×50mm(6)
材質 ステンレス(SUS420)
表面処理 光沢仕上げ 硬度 HRC42~48
ケースサイズ 207×145×40mm 重量 866g
ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,010 (税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/24 21:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1295ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top