品番 : EA949JF-124
品名 : M24 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)
仕様
| 材質 | 鉄(SCM435) | サイズ | M24 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 3 | 六角対辺(mm) | 36 |
| 並目ねじ | |||
| ナット上面に特殊バネを一体成形し、ゆるみを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/15 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズが異なります。
