品番 : EA949JF-22
品名 : M22 六角ナット[超高強度・超高張力](1個)
仕様
| サイズ | M22 | ピッチ(並目) | 2.5(並目) |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 32mm | 強度区分 | 10T相当 |
| 硬度 | HRC28~32 | 材質 | 鉄 |
| 入数 | 1個 | ||
| SCM435焼入の超強度仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/18 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||

※入数:1個