詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949JH-21B

品名 : M4 袋ナット(ステンレス/10個)

仕様

サイズ M4 ピッチ 0.7
材質 ステンレス(SUS316) 入数 10
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/07/13 22:18現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1304ページ 1415ページ
バリエーション一覧
EA949JH-21B M4 袋ナット(ステンレス/10個)
EA949JH-22B M5 袋ナット(ステンレス/10個)
EA949JH-23B M6 袋ナット(ステンレス/10個)
EA949JH-24B M8 袋ナット(ステンレス/10個)
EA949JH-25B M10 袋ナット(ステンレス/10個)
EA949JH-26 M12 袋ナット(ステンレス/2個)
EA949JH-27 M14 袋ナット(ステンレス/2個)
EA949JH-28 M16 袋ナット(ステンレス/2個)
EA949JH-29 M20 袋ナット(ステンレス/2個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA949HH-46(カットボルト(右ネジ))+④EA638RX-4(アイナット(右ネジ))⑤EA638RT-3(止め金具(右・雄ねじ))+⑥EA638RR-5(ワイヤー止め金具(右ねじ))
  • 組合わせ例(M8):①EA949JH-24B(袋ナット)+②EA949HH-74(平ワッシャー)+③EA638SA-36(全ネジアイボルト(右ネジ))+④EA638RT-22(止め金具(右・雄ネジ))+⑤EA638SG-8(ターンバックル用スリーブ)+⑥EA638RM-5(ワイヤー止め金具(左ネジ))
  • 【使用イメージ1】断面に内ねじ付きのワイヤーロープ止め金具を使用して下さい。\nワイヤーロープの長さが短い場合は、張力をかけるだけで十分です。\nねじロック液を使用してください。
  • ※10個入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ねじ系列表
  • a:M4、c:4.1mm、h:8mm、sw:7mm、d:7.7mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top