品番 : EA949K-45
品名 : 1/2"DR x M45 ソケット(ファインナット用)
仕様
ファインUナット専用工具です。 | |||
材質 | スチール(SCM-435) | サイズ | M45 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 全長 | 60.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/21 23:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA949KA-45 : M 45x1.5 ファインUナット |