品番 : EA949KA-95
品名 : M 95x2.0 ファインUナット
仕様
材質 | スチール | ||
---|---|---|---|
ベアリング用ゆるみ止めナットです。 | |||
着脱には必ず専用の工具をお使い下さい。 | |||
ねじの呼び | M95×2.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/17 14:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1301ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA949K-95 : M 95 ファインナットレンチ |