詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949KF-130

品名 : M130 ベアリングナット用座金(AW26)

仕様

メーカー 南口精工 用途 ころがり軸受用座金
呼び番号 AW26 サイズ M130
歯の数 17 材質 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)
ナット呼び番号:AN26(EA949KE-130)
※舌を曲げた形式
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/22 14:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1283ページ
バリエーション一覧
EA949KF-120 M120 ベアリングナット用座金(AW24X)
EA949KF-130 M130 ベアリングナット用座金(AW26)
EA949KF-140 M140 ベアリングナット用座金(AW28)
EA949KF-150 M150 ベアリングナット用座金(AW30)
ウェブカタログ画像
※画像はイメージです
  • ※画像はイメージです
  • D1:130mm   D4:149mm   D5:175mm\nE:14mm    S:12mm\nk:125mm    t:2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top