詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LA-1222

品名 : M12x 22mm 六角頭全ねじボルト(6本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鉄 仕上 ユニクロメッキ
並目ねじ
全ねじ
サイズ M12×22 ピッチ 1.75
頭対辺 19.0mm 入数 6個
追加説明
カタログ価格

590 円(税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/16 23:57現在)

商品入数 6 販売単位 pk

代替品

EA949LA-1220A
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top