品番 : EA949LA-1220A
品名 : M12x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
仕様
ボルトサイズ | M12×20 | 頭対辺 | 19mm |
---|---|---|---|
入数 | 2 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 1.75 | 強度区分 | 4.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/05/18 04:17現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1309ページ |
拡大