品番 : EA949LA-830A
品名 : M 8x 30mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
仕様
| ボルトサイズ | M8×30 | 頭対辺 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 8 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| ピッチ | 1.25 | 強度区分 | 4.8 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2025/12/26 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1294ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
