品番 : EA949LA-1690A
品名 : M16x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
仕様
ボルトサイズ | M16×90 | 頭対辺 | 24mm |
---|---|---|---|
入数 | 1 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 2 | 強度区分 | 4.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 22:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1309ページ |
拡大