品番 : EA949LA-3660A
品名 : M36x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
仕様
ボルトサイズ | M36×60 | 入数 | 1 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 4 | 頭対辺 | 55mm |
強度区分 | 4.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 05:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1309ページ |
拡大