品番 : EA949LA-3670A
品名 : M36x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
仕様
ボルトサイズ | M36×70 | 入数 | 1 |
---|---|---|---|
材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 4 | 頭対辺 | 55mm |
強度区分 | 4.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/13 07:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1294ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)