品番 : EA949LA-2470A
品名 : M24x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
仕様
ボルトサイズ | M24×70 | 頭対辺 | 36mm |
---|---|---|---|
入数 | 1 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
ピッチ | 3 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
強度区分 | 4.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/26 02:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1294ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)