品番 : EA949LA-308A
品名 : M 3x 8mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
仕様
ボルトサイズ | M3×8 | 頭対辺 | 5.5mm |
---|---|---|---|
入数 | 8 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
ピッチ | 0.5 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
強度区分 | 4.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/24 18:10現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1309ページ |
拡大