品番 : EA949LA-525A
品名 : M 5x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
仕様
ボルトサイズ | M5×25 | 頭対辺 | 8.0mm |
---|---|---|---|
入数 | 8 | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 0.8 | 強度区分 | 4.8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 46 (2025/08/26 19:30現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1294ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)