詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LC-350

品名 : M 3 x50mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/3本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS304)
並目ねじ
全ねじ
サイズ M3×50 ピッチ 0.5
頭対辺 5.5mm 入数 3個
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/18 03:22現在)

商品入数 3 販売単位 pk

代替品

EA949LC-350A
  • 品番

    EA949LC-350A

  • コメント

    入数変更(ケース⇒袋に)

バリエーション一覧
EA949LC-314 M 3 x14mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/11本)
EA949LC-350 M 3 x50mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/3本)
EA949LC-414 M 4 x14mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/16本)
EA949LC-422 M 4 x22mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/12本)
EA949LC-506 M 5 x 6mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/14本)
EA949LC-514 M 5 x14mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/11本)
EA949LC-522 M 5 x22mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/9本)
EA949LC-614 M 6 x14mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/12本)
EA949LC-622 M 6 x22mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/10本)
EA949LC-628 M 6 x28mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/5本)
EA949LC-632 M 6 x32mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/5本)
EA949LC-814 M 8 x14mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/6本)
EA949LC-822 M 8 x22mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/5本)
EA949LC-828 M 8 x28mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/3本)
EA949LC-832 M 8 x32mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/3本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top