品番 : EA949LE-38
品名 : w3/8"x 38mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | W3/8”×38mm |
|---|---|---|---|
| 山数 | 16 | 頭対辺 | 17mm |
| 入数 | 4 | 強度区分 | 4.8 |
| 全ねじ | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/07/30 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1245ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
