品番 : EA949LL-1025
品名 : M10x25 ゆるみ止六角ボルト ナット付(ステンレス/2本)
仕様
材質 | ボルト:SUS 304/SUS XM-7 六角ナット:SUS304相当材 |
サイズ | M10×25 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.5 | 重量(1本あたり) | 約35g |
付属品 | ナット | 入数 | 2本 |
並目ねじ | |||
ねじ自体でロックします | |||
雌ねじの山側の壁で押されて挟まった雄ねじのねじ山スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。 | |||
全ねじ |
追加説明 |
ハイブリッドボルトは、全てのネジ山に特殊加工を施している為、スリット部のスプリングバックによる反発力でセルフロックします。 また、接触摩擦のみに頼った従来のロックボルトとは異なり、外部からの衝撃や振動等の大きな負荷を素材のもつ弾性を利用して、構造的に吸収することで、高い緩み止め効果が期待できます。 なお、スリット部のスプリングバックによる反発力が高い為、工具での締結を推奨しております。 |
---|
カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/02 18:22現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1312ページ |