詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-114

品名 : M14 六角ナット(ステンレス製/2本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ M14
ピッチ 2 入数 2
六角対辺(mm) 22
六角ナットの形状分類は「1種」です。
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

505 (税抜)/ 556 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/09/18 18:42現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1252ページ

代替品

EA949SD-28
バリエーション一覧
EA949LT-114 M14 六角ナット(ステンレス製/2本)
EA949LT-116 M16 六角ナット(ステンレス製/2本)
EA949LT-118 M18 六角ナット(ステンレス製/1本)
EA949LT-120 M20 六角ナット(ステンレス製/1本)
EA949LT-122 M22 六角ナット(ステンレス製/1本)
EA949LT-124 M24 六角ナット(ステンレス製/1本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top