詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-723

品名 : M2.3 六角ナット 1種(真鍮製/75個)

仕様

1種
材質 真鍮(ニッケルメッキ) サイズ M2.3
ピッチ 0.4 二面幅 4.5mm
対角距離 5.2mm ナットの高さ 1.8mm
入数 75個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

725 円(税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 17:57現在)

商品入数 75 販売単位 CS
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA949LT-720 M 2 六角ナット 1種(真鍮製/80個)
EA949LT-723 M2.3 六角ナット 1種(真鍮製/75個)
EA949LT-726 M2.6 六角ナット 1種(真鍮製/65個)
EA949LT-730 M 3 六角ナット 1種(真鍮製/55個)
EA949LT-740 M 4 六角ナット 1種(真鍮製/30個)
EA949LT-750 M 5 六角ナット 1種(真鍮製/16個)
EA949LT-760 M 6 六角ナット 1種(真鍮製/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top