詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LT-803

品名 : M 3 六角ナット 1種(アルミ製/25個)

仕様

1種
材質 アルミ(A5056) サイズ M3
ピッチ 0.5 入数 25個
アルミは軽量で、腐食に強く、放熱性が高い特性を持っています。
アルミは比重2.7で、鋼の約30%という軽さです。
アルミの用途は、「軽さ・放熱性」に優れていることから、航空・宇宙・自動車・精密機械(軽量・放熱性)・医療・食品等の幅広い分野で使われています。
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 08:08現在)

商品入数 25 販売単位 CS
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA949LT-803 M 3 六角ナット 1種(アルミ製/25個)
EA949LT-804 M 4 六角ナット 1種(アルミ製/35個)
EA949LT-805 M 5 六角ナット 1種(アルミ製/35個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 六角ナットの形状別分類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top