詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LW-110

品名 : M10 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)

仕様

材質 ステンレス(SUSXM7) サイズ M10
ピッチ 1.5 入数 10個
六角対辺(mm) 17
並目ねじ
座面中心に突起物を設けたパイロット付1A形
パイロットは取付の際に位置決めをするためのガイドとなります。
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:22現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1254ページ
バリエーション一覧
EA949LW-104 M4 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)
EA949LW-105 M5 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)
EA949LW-106 M6 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)
EA949LW-108 M8 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)
EA949LW-110 M10 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)
EA949LW-112 M12 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949LW-108です。
  • ※画像はEA949LW-108です。
  • ※画像はEA949LW-108です。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top