詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LW-205

品名 : M5 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)

仕様

材質 サイズ M5
ピッチ 0.8 対辺(mm) 9
入数 10個
並目ねじ
四隅に突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
座面に突起物の無いパイロット無1D形
追加説明
カタログ価格

80 (税抜)/ 88 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2025/11/05 04:44現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1305ページ
バリエーション一覧
EA949LW-204 M4 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
EA949LW-205 M5 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
EA949LW-206 M6 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
EA949LW-208 M8 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
EA949LW-210 M10 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
EA949LW-212 M12 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949LW-208です。
  • ※画像はEA949LW-208です。
  • ※画像はEA949LW-208です。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top