詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-1210

品名 : M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/8枚)

仕様

M10 内径×外径×厚み(mm) 10×22×1.6
入数 8 材質 ステンレス(SUS304)(SSブラックメッキ)
JIS規格
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/08 07:59現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1257ページ
バリエーション一覧
EA949LX-1210 M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/8枚)
EA949LX-1212 M12 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/4枚)
EA949LX-1214 M14 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/4枚)
EA949LX-1216 M16 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/4枚)
EA949LX-1218 M18 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/4枚)
EA949LX-1220 M20 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/4枚)
EA949LX-1222 M22 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/4枚)
EA949LX-1224 M24 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/4枚)
ウェブカタログ画像
※8入
  • ※8入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top