品番 : EA949LX-604
品名 : M 4 平ワッシャー(アルミ製/80枚)
仕様
| 材質 | アルミ | サイズ | M4 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径×厚み | 4×10×0.8mm | 入数 | 80枚 |
| アルミは軽量で、腐食に強く、放熱性が高い特性を持っています。 | |||
| アルミは比重2.7で、鋼の約30%という軽さです。 | |||
| アルミの用途は、「軽さ・放熱性」に優れていることから、航空・宇宙・自動車・精密機械(軽量・放熱性)・医療・食品等の幅広い分野で使われています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 80 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949LX-603 M 3 平ワッシャー(アルミ製/120枚) |
| EA949LX-604 M 4 平ワッシャー(アルミ製/80枚) |
| EA949LX-605 M 5 平ワッシャー(アルミ製/70枚) |
