品番 : EA949LX-706A
品名 : M 6 平ワッシャー(チタン/4枚)
仕様
| 材質 | チタン | 呼 | M6 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径×厚み | 6×13×1mm | 入数 | 4枚 |
| チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。純チタンは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。 | |||
| チタンの用途は「軽さ・耐食性」に優れていることから、航空・宇宙・火力・原子力・建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/22 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949LX-703A M 3 平ワッシャー(チタン/8枚) |
| EA949LX-704A M 4 平ワッシャー(チタン/8枚) |
| EA949LX-705A M 5 平ワッシャー(チタン/4枚) |
| EA949LX-706A M 6 平ワッシャー(チタン/4枚) |
| EA949LX-708A M 8 平ワッシャー(チタン/2枚) |
