詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-81

品名 : w3/8"x25x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)

仕様

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズ(内径×厚み) W3/8”×1.6mm
入数 20
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 0039ページ 1249ページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA949LX-81 w3/8"x25x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)
EA949LX-82 w3/8"x25x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top