詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-825

品名 : W5/16x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/33個)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ) サイズ W5/16”×1.6mm
入数 33個
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/08 07:59現在)

商品入数 33 販売単位 pk
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA949LX-815 W3/16x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/56個)
EA949LX-820 W1/4 x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/42個)
EA949LX-825 W5/16x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/33個)
EA949LX-830 W3/8 x1.6 平ワッシャー(ユニクロメッキ/30個)
EA949LX-840 W1/2 x2.3 平ワッシャー(ユニクロメッキ/15個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top