詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-966

品名 : M16x30x3.2mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)

仕様

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) 内径×外径×厚み 16×30×3.2mm
入数 20個
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/16 14:44現在)

商品入数 20 販売単位 袋
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA949LX-958 M 8x17x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/50枚)
EA949LX-960 M10x21x2.0mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)
EA949LX-962 M12x24x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚)
EA949LX-966 M16x30x3.2mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)
EA949LX-970 M20x37x3.2mm 平ワッシャー(どぶメッキ/10枚)
EA949LX-974 M24x44x4.5mm 平ワッシャー(どぶメッキ/8枚)
ウェブカタログ画像
●入数…20枚
※品番によりサイズ・入数が異なります。
  • ●入数…20枚\n※品番によりサイズ・入数が異なります。
  • ※-966:20枚入りです。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top