品番 : EA949LY-320
品名 : M20 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
|---|---|---|---|
| 袋入り | |||
| 呼 | M20 | 内径×外径×厚み(mm) | 20.2×33.8×5.1 |
| 入数 | 2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/04/06 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||
