詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LY-450

品名 : M 5 スプリングワッシャー(りん青銅/20枚)

仕様

材質 りん青銅(ニッケルメッキ) サイズ M5
内径×外径×厚み(mm) 5.1×9.2×1.3 入数 20個
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/27 09:32現在)

商品入数 20 販売単位 CS
カタログページ 1276ページ
バリエーション一覧
EA949LY-420 M 2 スプリングワッシャー(りん青銅/100枚)
EA949LY-423 M2.3スプリングワッシャー(りん青銅/100枚)
EA949LY-426 M2.6スプリングワッシャー(りん青銅/90枚)
EA949LY-430 M 3 スプリングワッシャー(りん青銅/80枚)
EA949LY-440 M 4 スプリングワッシャー(りん青銅/40枚)
EA949LY-450 M 5 スプリングワッシャー(りん青銅/20枚)
EA949LY-460 M 6 スプリングワッシャー(りん青銅/8枚)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top