詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LY-505A

品名 : M5 スプリングワッシャー(チタン/4枚)

仕様

材質 チタン サイズ M5
内径×外径×厚み(mm) 5.1×9.2×1.3 入数 4枚
チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。純チタンは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。
チタンの用途は「軽さ・耐食性」に優れていることから、航空・宇宙・火力・原子力・建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/07 17:57現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1277ページ
バリエーション一覧
EA949LY-503A M3 スプリングワッシャー(チタン/8枚)
EA949LY-504A M4 スプリングワッシャー(チタン/8枚)
EA949LY-505A M5 スプリングワッシャー(チタン/4枚)
EA949LY-506A M6 スプリングワッシャー(チタン/4枚)
EA949LY-508A M8 スプリングワッシャー(チタン/2枚)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top