品番 : EA949M-102
品名 : M10x25mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | M10×25 | ピッチ | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304相当) | 入数 | 1本 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
