品番 : EA949M-64
品名 : M 6x20mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
仕様
| サイズ | M6×20 | ピッチ | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304相当) | 入数 | 2本 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| JIS規格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/02 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1248ページ | ||||

※入数:2本