詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949M-104

品名 : M10x35mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/1本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ M10×35 ピッチ 1.5
材質 ステンレス(SUS304相当) 入数 1本
並目ねじ
全ねじ
JIS規格品
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 22:24現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA949M-61 M 6x12mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-62 M 6x16mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-63 M 6x18mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-64 M 6x20mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-65 M 6x25mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-66 M 6x35mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-81 M 8x20mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-82 M 8x25mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-83 M 8x30mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
EA949M-84 M 8x40mm 四角ボルト(JIS規格品/SUS/2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:1本
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top