品番 : EA949MA-1015
品名 : M10x 15mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/6本)
仕様
材質 | 鉄(黒色クロメート) | 仕様 | 全ねじ |
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
サイズ | M10×15 | ピッチ | 1.5 |
入数 | 6個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 17:37現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1326ページ |
代替品
|