品番 : EA949MR-407
品名 : M4 x 7mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/32本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ステンレス(SUSXM7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M4×7 | ピッチ | 0.7 |
| 入数 | 32個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 32 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1317ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949MR-403 M4 x 3mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/27本) |
| EA949MR-407 M4 x 7mm 六角穴付止ねじ(ステンレス製/32本) |


