品番 : EA949ND-325
品名 : M3 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭形状 | (+)丸皿頭 | サイズ | M3×25 |
| ピッチ | 0.5 | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/29 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
