品番 : EA949NF-408
品名 : M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | サイズ | M4×8 |
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 19個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/25 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 19 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1274ページ | ||||
